Beli Slide Label Printer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panduit Rotary Label for Laser Printeratribut:
- Operating Temperature Range: -54 to 107°C
- Tom & Jerry Label StikerDeskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.
- monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Cutting Width (mm): 330
- Suitable Size: A4 (for long side)
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 262×383×75
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
- monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
- Cutting Width (mm): 460
- Suitable Size: A3 (for long side)
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Kenko Penanda Tanda TanganDeskripsi:KenkoSticky Note Sign Here Index SHI-150FD (25mm x 44mm) 50 Flags SHI-150FD adalah label stiker yang biasanya diberikan pada dokumen atau kontrak yang perlu dibubuhkan tandatangan, dengan stiker label sign here setiap orang akan mengetahui posisi yang harus dibubuhkan tandatangan cocok untuk ditempel di kertas, papan jadwal, buku maupun dokumen lainnya.- Bisa untuk menandai apapun- Cocok untuk anak sekolah,kuliah dan kantoran- Index kenko- Penanda- Berkualitas dan di design dengan tampilan kekinian
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Max Tube Marker Letter Twin Ink Ribbonatribut:
- Ribbon Length (m): 50
- Ink Color: Black
- Applicable Models: LM-340T / 340T / W / 390T / 390T / W
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)atribut:
- Bore Diameter: Redeyusutoboa
- Class: 600 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Ball Material: SUS316
- Body Material: SCS14A (lost wax precision casting)
- Fluid Used: Water, oil, gas
- Handle Shape: Lever type
- Material (Handle): SUS430
- Material (ball seat): Fiberglass entry PTFE
- Material (stem): SUS316
- Maximum Working Pressure (MPa): 4.12 (cold water, oil, gas)
- Shape: straight
- Valve Type: Ball valve
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- Pilot Pulpen Frixion Pointatribut:
- Tip Type: Conical
- Body Material: Plastic
- Capped or Retracable: Retractable-Slide Button
- Grip Material: Rubber
Daftar Harga Slide Label Printer Terbaru March 2026
| Panduit Rotary Label for Laser Printer | Rp7.299.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker | Rp5.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker | Rp78.900 |
| monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer) | Rp439.900 |
| monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer) | Rp699.900 |
| Rinso Deterjen Anti Noda | Rp9.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner | Rp67.900 |
| Kenko Penanda Tanda Tangan | Rp11.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Max Tube Marker Letter Twin Ink Ribbon | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9iP103188342-3.jpg)
/99P103188333-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)

/hyP102267646-9.jpg)


/icP102267660-4.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20UTKM%20Series%20(Katup)/itP103051677-9.jpg)
/HP%20Tinta%20Cartridge%20955XL/llP105601777-5.jpg)

%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)